Millex-HP Filter 0.45μm PES 13mm Non-sterile; 1000/Pk 1000PK

Millex-HP Filter 0.45μm PES 13mm Non-sterile; 1000/Pk 1000PK Merck(メルクミリポア)

仕様ろ過面積、cm2:0.8、サンプル処理量目安、mL:≦10、デバイス材質:ポリプロピレン、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HP、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、接続、入口/出口:メス型ルアーロック /オス型ルアースリップ、概要(mm):マイレクス(Millex)-HP、0.45μm、PES、13 、非滅菌、デバイスカラー:緑色、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧200 k、水湿潤及び空気で、最大入圧、kPa (psi):1030 (150)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌 材質親水性ポリエーテルスルホン 直径(Φmm)13 高さ(mm)21 品名マイレクス(Millex)-HPフィルターユニット フィルター直径(Φmm)13 ハウジングポリプロピレン 湿潤性親水性 アズワン品番61-0209-83 アプリケーションクロマトグラフィーまたはその他の機器分析前の水溶液及び温和な有機溶液の調製 内容量1セット(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38559606 SLHPX13NK
126,000
119,800
131,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする