Aerosol clean room filter holder 47mm SS 1/Pk 1PK
仕様ろ過面積、cm2:9.6、直径、cm (インチ):6.9、長さ、cm (インチ):10.2、構成材質:ステンレス 本体, フィルター サポート スクリーン; アルミニウム ロッキングリング; ナイロン ロックホイール、アウトレット接続(mm):ホースコネクター (外径11 ), 流量調整オリフィス取り付け可、概要(mm):エアロゾル クリーンルーム フィルター ホルダー, 47 , ステンレス
品名フィルター ホルダー
フィルター直径(Φmm)47
アズワン品番61-0210-48
アプリケーションクリーンルームからのエアを吸引ろ過し、汚染粒子分析用
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07