Strat-M TM Membrane,47mm, 60/pk 60PKG
皮膚透過性試験用フィルター(初の人工膜)
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:SKBM、ブランド名:Strat-M、概要(mm):Strat-M(R)メンブレン、経皮拡散試験モデル、47、フィルター表面:プレーン
材質ポリエーテルスルホン;ポリオレフィン;合成脂質の後処理
直径(Φmm)47
品名Strat-M(R)メンブレン
アズワン品番61-0211-14
内容量1セット(60個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07