ZipTip w/0.6μL C4 resin 960/Pk 960PK
仕様チップ内径(上部)、mm:3.375、チップ外径(上部)、mm:5.8、チップ長さ、mm:31、デバイス材質:ポリプロピレン、レジン材質:シリカ, 15μm, 300 孔径、ブランド名:ZipTip、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep;Mass Spectrometry Sample Prep;Protein Concentration;Protein Purification;Peptide Fractionation、概要:ZipTip 0.6μL C4 樹脂充填、結合容量(g):通常3.3μ(分析種を飽和量で使用のとき)、自動溶出試験機用:No、操作温度範囲、℃:4~70、無菌性:非滅菌
品名ZipTipC4 ピペットチップ
アズワン品番61-0212-60
アプリケーションタンパク質の脱塩および濃縮 (>100 kDa)
pH範囲1.5~13.5; 24時間暴露の場合2 - 12
内容量1セット(960個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07