Millex-HPF HV 0.45μm PVDF w/prefilter 25mm non-ster 1000/Pk 1000/PK
粘度・濁度の高いサンプルの前処理ろ過に最適
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HPF/HV、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(mm):マイレクス(Millex)-HPF HV フィルター, 0.45μm, PVDF, 25 非滅菌、自動溶出試験機用:Yes、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性PVDF
高さ(mm)21
品名マイレクス(Millex)-HPF HV フィルターユニット
滅菌適用不可
包装バルク, 非滅菌
フィルター直径(Φmm)25
ハウジングHDPE
湿潤性親水性
アズワン品番61-0213-08
アプリケーション粒子汚染度レベルの高いタンパク質を含む溶液の清澄化
内容量1セット(1000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07