Millex-HPF LCR 0.20μm PTFE w/prefilter 25mm non-ster 1000/Pk 1000PK

Millex-HPF LCR 0.20μm PTFE w/prefilter 25mm non-ster 1000/Pk 1000PK Merck(メルクミリポア)

仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HPF/LCR、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(μm):マイレクス(Millex)-HPF LCRフィルター、0.20、PTFE、with glass fiber prefilter、25mm、非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌 材質親水性PTFE 高さ(mm)21 品名マイレクス(Millex)-HPF LCRフィルターユニット 滅菌適用不可 包装バルク, 非滅菌 フィルター直径(Φmm)25 湿潤性親水性 アズワン品番61-0213-20 アプリケーション高微粒子レベルでの水溶液及び有機溶液の清澄化 内容量1セット(1000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38561076 SLLGM25NK
489,000
479,800
527,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする