Solvent-resistant Stirred Cell, 76 mm 1PK

Solvent-resistant Stirred Cell, 76 mm 1PK Merck(メルクミリポア)

仕様ろ過面積、cm2:40、サンプル処理量目安、mL(mL):10 (min.) to 300 (max.)、直径、cm (インチ):11、高さ、cm (インチ):16.5 (6.5)、構成材質:Top and ベース plate - 316L ステンレス; シリンダーr - ボロシリケートガラス; stirring bar - PTFE; O-リング - fluorocarbon; pressure tube - nylon; filtrate tube - シリコン rubber; ファネル - HDPE、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過 攪拌式セル, 76 、最大入圧、kPa (psi):621 (90) 品名攪拌式セル(撹拌式セル) フィルター直径(Φmm)76 アズワン品番61-0213-52 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38561207 XFUF07601
559,000
549,800
604,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする