Hazardous Waste Filtration System 142mm 1/Pk 1PK
仕様ろ過面積、cm2:120、直径、cm (インチ):18.4、重量、kg (lb):12.3 (27.1)、高さ、cm (インチ):42.2 (16.6)、構成材質:316 ステンレス; アルミニウム 脚; ポリプロピレン ハンドホイール; PTFE シール、アウトレット接続(mm):1-1/2 in サニタリーフランジ, 内径14 (9/16 in) ホース用アダプター付、インレット接続(mm):1-1/2 in TCクランプおよびアダプター 内径14 (9/16 in) ホース用; 1/8 in NPTF入口 ベント/リリーフ用、概要(mm):有害廃棄物ろ過システム, 142 、最大入圧、kPa (psi):689 (100)
品名有害廃棄物ろ過システム
フィルター直径(Φmm)142
アズワン品番61-0213-90
アプリケーションUSEPA EP 毒性試験およびToxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07