SNAP i.d. 2.0 Midi Blot Holders 100PK
仕様ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:Snap i.d.、主要アプリケーション:Western Blotting、別途必要な製品(本製品には付属されていません):吸引ポンプ(WP62 または WP61)、概要(cm):Snap i.d.(R) 2.0 Midi ブロットホルダー (8.5 13.5 )、製品概要:新しいMidi ブロットホルダーは、抗体の広がりを均一にするためメンブレンを確実に水平にします。平らな設計のため、コンパクトスペースでの保管や輸送、廃棄が可能です。、適応ブロッキング溶液:blok(R)-CH バッファー (カタログ番号 WBAVDCH01) ;blok(R)-FL バッファー (カタログ番号 WBAVDFL01) ;blok(R)-PO バッファー (カタログ番号 WBAVDP001) ;市販のブロッキング試薬、適応メンブレン(mm):PVDF (Iobilon membranes);Nitrocellulose、適応検出試薬:Luminata Western HRP Substrates;市販の検出試薬、保存温度、℃:室温
検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法);Fluoresence(蛍光検出法);Chromogenic(発色検出法)
アズワン品番61-0284-62
内容量1セット(100個)
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07