SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System-Double MultiBlot 1System

SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System-Double MultiBlot 1System Merck(メルクミリポア)

仕様ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:Snap i.d.、リリース日:2014-08-14、主要アプリケーション:Western Blotting、代替品:WBAVDBASE、別途必要な製品(本製品には付属されていません):吸引ポンプ(WP62 または WP61)、概要(cm):SNAP i.d. 2.0 吸引式免疫反応システム-Mini ならびに Midi (7.5 8.4 ならびに 8.5 13.5 )、製品概要:このシステムに含まれているのは、SNAP i.d. 2.0(TM)ベース、Mini ブロットホールディングフレーム、Midi ブロットホールディングフレーム、抗体回収トレイ2、吸引チューブ、回転パッド&ブロットローラー、ウェッティングトレイ2、クイックスタードガイド、適応ブロッキング溶液:blok(R)-CH バッファー (カタログ番号 WBAVDCH01) ;blok(R)-FL バッファー (カタログ番号 WBAVDFL01) ;blok(R)-PO バッファー (カタログ番号 WBAVDP001);市販のブロッキング試薬、適応メンブレン(mm):PVDF (Iobilon membranes);Nitrocellulose、適応検出試薬:Luminata Western HRP Substrates;市販の検出試薬、保存温度、℃:室温 検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法);Fluoresence(蛍光検出法);Chromogenic(発色検出法) アズワン品番61-0284-64 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38562363 SNAP2MB3
206,000
199,800
219,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする