IWAKI(AGCテクノグラス)
共栓付比色管 白色目盛 COLOR-TUBEシリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛
寸法(mm)
栓共通
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38617943
COLOR-TUBE25
25
1
18×180
共通摺合せ15/25
25mL 18×180mm
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38617959
COLOR-TUBE50
50
5
24×200
共通摺合せ19/22
50mL 24×200mm
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
38617968
COLOR-TUBE50-250
50
5
24×250
共通摺合せ19/22
50mL 24×250mm
¥
3,320
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38617977
COLOR-TUBE100
100
10
29×250
共通摺合せ24/25
100mL 29×250mm
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください