共栓付比色管 COLOR-TUBEシリーズ

共栓付比色管 COLOR-TUBEシリーズ - IWAKI(AGCテクノグラス)
内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
容量(mL)
1目盛
寸法(mm)
栓共通
目盛
目盛高さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38617986COLOR-TUBE25S61-9719-36シルバーステイン目盛 25mL 18×180mm25118×180共通摺合せ15/25---
2,460
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
38617995COLOR-TUBE50S61-9719-37シルバーステイン目盛 50mL 24×200mm50524×200共通摺合せ19/22---
3,040
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38618004COLOR-TUBE50-250S61-9719-38シルバーステイン目盛 50mL 24×250mm50524×250共通摺合せ19/22---
3,190
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
38618013COLOR-TUBE100S61-9719-39シルバーステイン目盛 100mL 29×250mm1001029×250共通摺合せ24/25---
3,650
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
38618029COLOR-TUBE100L61-9719-40透視比濁法用 100mL100--共通摺合せ19/2210、25、50、100300370
4,500
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする