曜日別特売

ボトルトップフィルター 150mL

ボトルトップフィルター 150mL - コーニングボトルトップフィルター 150mL - コーニングボトルトップフィルター 150mL - コーニングボトルトップフィルター 150mL - コーニングボトルトップフィルター 150mL - コーニング
内容量1ケース(48パック×1個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38680724430624CA セルロースアセテート 0.22μm 48袋入61-4692-50
69,200
61,980
68,178(税込)
123日以内出荷
返品不可
38680733430625CA セルロースアセテート 0.45μm 48袋入61-4692-51
69,200
61,980
68,178(税込)
123日以内出荷
返品不可
38680749430626CA セルロースアセテート 0.22μm 48袋入61-4692-52
69,200
61,980
68,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
38680758430627CA セルロースアセテート 0.45μm 48袋入61-4692-53
69,200
61,980
68,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
38680767431160PES ポリエーテルスルホン 0.22μm 48袋入61-4692-83
65,700
61,980
68,178(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする