曜日別特売

シリンジフィルター 50個入

シリンジフィルター 50個入 - コーニングシリンジフィルター 50個入 - コーニングシリンジフィルター 50個入 - コーニングシリンジフィルター 50個入 - コーニングシリンジフィルター 50個入 - コーニングシリンジフィルター 50個入 - コーニングシリンジフィルター 50個入 - コーニングシリンジフィルター 50個入 - コーニング
全10種類を絞り込む
種別
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386811354312151ケース(50パック×1個)RC 直径15mm 0.2μm61-4692-89
15,400
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
386811444312181ケース(50パック×1個)SFCA-PF 直径26mm 0.2μm61-4692-90
30,200
29,980
32,978(税込)
123日以内出荷
返品不可
386811534312191ケース(50パック×1個)SFCA 直径26mm 0.2μm61-4692-91
22,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
386811694312201ケース(50パック×1個)SFCA 直径28mm 0.45μm61-4692-92
22,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
386811784312221ケース(50パック×1個)RC 直径25mm 0.2μm61-4692-93
22,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
386811874312241ケース(50パック×1個)NY 直径25mm 0.2μm61-4692-94
22,400
21,980
24,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
386811964312251ケース(50パック×1個)NY 直径25mm 0.45μm61-4692-95
22,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
386812054312271ケース(12パック×1個)PTFE 直径50mm 0.2μm61-4692-96
16,100
15,980
17,578(税込)
123日以内出荷
返品不可
386812144312291ケース(50パック×1個)PES 直径28mm 0.2μm61-4692-97
22,400
21,980
24,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
386812234312311ケース(50パック×1個)PTFE 直径25mm 0.45μm61-4692-98
22,400
21,980
24,178(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする