曜日別特売

GLクロマトディスク 5040シリーズ

GLクロマトディスク 5040シリーズ - ジーエルサイエンスGLクロマトディスク 5040シリーズ - ジーエルサイエンス

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。

形状入口:ルアーロック、出口:ルアースリップ内容量1箱(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
フィルター直径(Φmm)
フィルター穴径(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386892285040-28503GLクロマトディスク 4N 0.2μm 100個40.261-3526-52
15,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386892375040-28504GLクロマトディスク 13N 0.2μm 100個130.261-3526-53
22,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386892465040-28505GLクロマトディスク 25N 0.2μm 100個250.261-3526-54
48,600
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386893595040-28530GLクロマトディスク 4N 0.45μm 100個40.4561-3526-65
15,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386893685040-28531GLクロマトディスク 13N 0.45μm 100個130.4561-3526-66
22,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
386893775040-28532GLクロマトディスク 25N 0.45μm 100個250.4561-3526-67
48,600
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする