曜日別特売

GLクロマトディスク 5040シリーズ

GLクロマトディスク 5040シリーズ - ジーエルサイエンスGLクロマトディスク 5040シリーズ - ジーエルサイエンス

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。

内容量1箱(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386892555040-28506GLクロマトディスク 4AI 0.2μm 100個61-3526-55
16,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386892645040-28507GLクロマトディスク 13AI 0.2μm 100個61-3526-56
25,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386892735040-28508GLクロマトディスク 25AI 0.2μm 100個61-3526-57
36,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386893255040-28520GLクロマトディスク 4AI 0.45μm 100個61-3526-62
16,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386893345040-28521GLクロマトディスク 13AI 0.45μm 100個61-3526-63
24,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386893435040-28522GLクロマトディスク 25AI 0.45μm 100個61-3526-64
36,900
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする