ジーエルサイエンス
GLクロマトディスク 5040シリーズ
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
材質
フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン
形状
入口ルアーロック、出口ルアースリップ
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
直径(Φmm)
寸法(Φ×mm)
フィルター穴径(μm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38689386
5040-28540
GLクロマトディスク 4P 100個
4
ハウジングサイズ:8×18
0.45
61-3526-68
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38689395
5040-28541
GLクロマトディスク 13P 100個
13
ハウジングサイズ:18×22
0.45
61-3526-69
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
38689404
5040-28542
GLクロマトディスク 25P 100個
25
ハウジングサイズ:29×24
0.45
61-3526-70
¥
44,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
38689413
5040-28551
GLクロマトディスク 13P 100個
13
ハウジングサイズ:18×22
0.2
61-3526-71
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38689429
5040-28552
GLクロマトディスク 25P 100個
25
ハウジングサイズ:29×24
0.2
61-3526-72
¥
42,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38689438
5040-28560
GLクロマトディスク 25N 100個
25
ハウジングサイズ:29×24
0.1
61-3526-73
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000