スクリューキャップ付 円筒セル 石英 6210シリーズ

スクリューキャップ付 円筒セル 石英 6210シリーズ ジーエルサイエンス

二面透明。円筒・石英セル。オープントップキャップ、クローズドキャップ、PTFEシリコンセプタム、各2個付

口数2個 外径(Φmm)22 内径(Φmm)19 高さ(mm)約38 光路長(mm)50 容量(mL)14 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38690366 6210-14141 61-9063-75 C25-UV-50
37,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38690375 6210-14142 61-9063-76 C25-UV-100
40,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする