スクリューキャップ付 標準セル 合成石英 6210シリーズ

スクリューキャップ付 標準セル 合成石英 6210シリーズ ジーエルサイエンス

二面透明・合成石英セル。オープントップキャップ、クローズドキャップ、PTFEシリコンセプタム、各1個付

光路幅(mm)10 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
光路長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38691258 6210-22506 61-9064-72 S15-SQ-10 10 3.5
33,000
32,980
36,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38691215 6210-22501 61-9064-68 S15-SQ-1 1 0.35
38,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38691224 6210-22502 61-9064-69 S15-SQ-2 2 0.7
38,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38691233 6210-22504 61-9064-70 S15-SQ-4 4 1.4
38,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38691249 6210-22505 61-9064-71 S15-SQ-5 5 1.7
38,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする