東洋リントフリー
防塵フード一体ツナギ服 FH197C
クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。
使用環境
クラス1000
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38695239
FH197C-01 S
-
白
S
69
72~98
156
¥
8,830
¥
7,898
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695248
FH197C-01 4L
-
白
4L
84
92~120
186
¥
10,600
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38695257
FH197C-02 S
-
青
S
69
72~98
156
¥
8,830
¥
7,898
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695266
FH197C-02 4L
-
青
4L
84
92~120
186
¥
10,600
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73373390
FH197C-02 S【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
青
S
69
72~98
156
¥
8,830
¥
7,898
¥
6,398
アウトレット
¥
7,038
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください