曜日別特売
FH197C-02 S【ワケあり】 防塵フード一体ツナギ服 FH197C 東洋リントフリー 73373390

防塵フード一体ツナギ服 FH197C

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚アズワン品番61-0091-16注文コード73373390品番FH197C-02 S【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,830販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)アウトレット
¥7,8986,398

クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)サイズS股下(cm)69ウエスト(cm)72~98総丈(cm)156特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。使用環境クラス1000バスト(cm)112裄丈(cm)78アズワン品番61-0091-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする