電源付ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動装置「パジェランAce」

電源付ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動装置「パジェランAce」 アトー

高速モード採用 電源付ミニスラブ電気泳動装置。電源一体型で省スペース。脱ボンミス「極性自動切換機能」。簡単ゲルプレートセッティング「カチットシール方式」。電気泳動条件入力済。安心の品質「しっかりシールパッキン」。脱スマイリング 両面恒温方式バッファー槽

材質電源部ABS(ケース) 電源100~240V50/60Hz50VA 出力モードStandmodeゲル1枚・2枚 タイマー連続/1~250min 安全機能オープン検出、ショート検出 アラーム出力ストップ時、タイムアップ時、エラー検出時 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38750959 2321650 61-3733-66
128,000
119,800
131,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
38750968 2321670 61-3733-67
128,000
119,800
131,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする