フラットシューレース(平型)

フラットシューレース(平型) mizuno(ミズノ)
(4件のレビュー)

環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル

用途
サッカー
ラグビー
陸上
インドア
材質ポリエステル(PET RECYCLE 50%) 幅(mm)7 内容量1組
お気に入りに追加
61件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38425179 8ZA21001100 ホワイト 100
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425188 8ZA21001110 ホワイト 110
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425197 8ZA21001120 ホワイト 120
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425206 8ZA21001130 ホワイト 130
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425215 8ZA21001140 ホワイト 140
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425224 8ZA21001150 ホワイト 150
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425233 8ZA21001160 ホワイト 160
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425249 8ZA21001180 ホワイト 180
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425258 8ZA2100970 ブラック 70
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425267 8ZA2100980 ブラック 80
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425276 8ZA2100990 ブラック 90
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425285 8ZA21009100 ブラック 100
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425294 8ZA21009110 ブラック 110
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425303 8ZA21009120 ブラック 120
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425319 8ZA21009130 ブラック 130
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425328 8ZA21009140 ブラック 140
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425337 8ZA21009150 ブラック 150
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425346 8ZA21009160 ブラック 160
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425355 8ZA21009180 ブラック 180
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425364 8ZA21014100 ネイビー 100
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425373 8ZA21014110 ネイビー 110
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425389 8ZA21014120 ネイビー 120
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425398 8ZA21014130 ネイビー 130
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425407 8ZA21014140 ネイビー 140
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425416 8ZA21014150 ネイビー 150
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425425 8ZA21027100 ブルー 100
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425434 8ZA21027110 ブルー 110
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425443 8ZA21027120 ブルー 120
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425459 8ZA21027130 ブルー 130
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425468 8ZA21027140 ブルー 140
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425477 8ZA21027150 ブルー 150
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425486 8ZA21045100 イエロー 100
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425495 8ZA21045110 イエロー 110
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425504 8ZA21045120 イエロー 120
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425513 8ZA21045130 イエロー 130
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425529 8ZA21045140 イエロー 140
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425538 8ZA21045150 イエロー 150
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425547 8ZA21054100 オレンジ 100
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425556 8ZA21054110 オレンジ 110
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425565 8ZA21054120 オレンジ 120
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425574 8ZA21054130 オレンジ 130
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425583 8ZA21054140 オレンジ 140
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425599 8ZA21054150 オレンジ 150
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425608 8ZA21062100 レッド 100
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425617 8ZA21062110 レッド 110
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425626 8ZA21062120 レッド 120
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425635 8ZA21062130 レッド 130
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425644 8ZA21062140 レッド 140
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425653 8ZA21062150 レッド 150
300
 
 
取扱い終了

返品不可
38425669 8ZA21064100 ピンク 100
300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38425303
2022-06-23
用途:
スニーカーの替えひもに

スニーカーの替えひもとして使用。
足首の辺りがきつい靴が苦手なので1つ穴を余らせて使用するので、
最初のひもの長さより10cm短いのを購入しました。
長さも丁度良かったので満足です。

対象商品:
38425486
2021-08-14
用途:
靴紐交換
メンテナンスKM 様 (サービス業)

食品工場で内履きの目印で指定がある為に購入しました。
色も長さも良かったです。

対象商品:
38425635
2020-03-29
用途:
スポーツシューズの替え紐

さすがミズノ。手触りもよく、しかもしっかり締まる。

2019-03-01
用途:
メンテナンス時
製造業

倍購入しちゃうので単位は本ではなく足にして下さい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする