LD40 CROSS(ウォーキング)[メンズ]

LD40 CROSS(ウォーキング)[メンズ] mizuno(ミズノ)

波形のプレートを挟み込むことによってクッション性と安定性を両立。
歩行・走行時に対応する設計で、よりスムーズに動作できるソール設計。
摩擦に強くシューズの耐久性も高めるアウトソールラバー。
甲回り寸法が通常ラストより6mmアップ。(EEE相当)
ヒールラバー交換可能/交換 後のヒールラバーはブラックカラーのラバーになります。
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ゴールドメダル

用途
旅行
ビジネスなど幅広く
材質甲材/天然皮革(ヌバック)、底材/合成底 形状ローカット 質量(g)約350(26.0cm片方) 種類ウォーキングシューズ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴 内容量1足
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38426719 B1GC162314240 24 ネイビー
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38426728 B1GC162314245 24.5 ネイビー
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38426737 B1GC162314250 25 ネイビー
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38426746 B1GC162314255 25.5 ネイビー
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38426755 B1GC162314260 26 ネイビー
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38426764 B1GC162314265 26.5 ネイビー
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38426773 B1GC162314270 27 ネイビー
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38426789 B1GC162314275 27.5 ネイビー
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38426798 B1GC162355240 24 ブラウン
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38426807 B1GC162355245 24.5 ブラウン
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38426816 B1GC162355250 25 ブラウン
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38426825 B1GC162355255 25.5 ブラウン
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38426834 B1GC162355260 26 ブラウン
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38426843 B1GC162355265 26.5 ブラウン
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38426859 B1GC162355270 27 ブラウン
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38426868 B1GC162355275 27.5 ブラウン
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする