曜日別特売

UELシリーズ

UELシリーズ - TOYOZUMI(トヨズミ)

UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。

絶縁種別F種内容量1台
注意
※容量コードに対応する容量計算は2次側最大電圧×2次側電流となります。
5464件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1次電圧(V)
2次電圧(V)
容量(VA)
質量(kg)
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37115244UEL0173-078025-05H400/460200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115287UEL0173-082025-05H415/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115339UEL0173-087025-05H400200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115357UEL0173-089025-05H440200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115375UEL0173-091025-05H480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115384UEL0173-047025-05J380/400/415/440/460/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115393UEL0173-048025-05J380/400/415/440/460200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115409UEL0173-049025-05J380/400/415/440/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115418UEL0173-050025-05J380/400/415/460/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115427UEL0173-051025-05J380/415/440/460/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115436UEL0173-052025-05J400/415/440/460/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115454UEL0173-054025-05J380/400/415/460200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115463UEL0173-055025-05J380/400/415/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115479UEL0173-056025-05J380/415/440/460200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115488UEL0173-057025-05J380/415/440/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115497UEL0173-058025-05J400/415/440/460200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115506UEL0173-059025-05J400/415/440/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115515UEL0173-060025-05J415/440/460/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115549UEL0173-063025-05J380/400/460200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115585UEL0173-067025-05J400/415/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115628UEL0173-071025-05J380/400200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115637UEL0173-072025-05J380/415200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115646UEL0173-073025-05J380/440200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115655UEL0173-074025-05J380/460200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115664UEL0173-075025-05J380/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115716UEL0173-080025-05J415/440200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115759UEL0173-084025-05J440/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115777UEL0173-086025-05J380200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115786UEL0173-087025-05J400200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115838UEL0173-047025-05K380/400/415/440/460/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115856UEL0173-049025-05K380/400/415/440/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115865UEL0173-050025-05K380/400/415/460/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115874UEL0173-051025-05K380/415/440/460/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115899UEL0173-053025-05K380/400/415/440200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115908UEL0173-054025-05K380/400/415/460200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115917UEL0173-055025-05K380/400/415/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115926UEL0173-056025-05K380/415/440/460200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115944UEL0173-058025-05K400/415/440/460200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115953UEL0173-059025-05K400/415/440/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115969UEL0173-060025-05K415/440/460/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115978UEL0173-061025-05K380/400/415200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115996UEL0173-063025-05K380/400/460200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116005UEL0173-064025-05K380/400/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116014UEL0173-065025-05K400/415/440200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116039UEL0173-067025-05K400/415/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116048UEL0173-068025-05K415/440/460200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116084UEL0173-072025-05K380/415200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116093UEL0173-073025-05K380/440200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116118UEL0173-075025-05K380/480200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116127UEL0173-076025-05K400/415200/208/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする