ディアドラ パフィン

ディアドラ パフィン ドンケル

形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(甲被)牛クロム革(ベロア)+PU 標準質量(g)835(26cm) 足幅3E 靴底EVA+耐摩耗TPU 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38438059 PF-212 23 ブラック/ホワイト/ブラック
10,500
 
 
取扱い終了
38438068 PF-212 23.5 ブラック/ホワイト/ブラック
10,500
 
 
取扱い終了
38438077 PF-212 24 ブラック/ホワイト/ブラック
10,500
 
 
取扱い終了
38438086 PF-212 24.5 ブラック/ホワイト/ブラック
10,500
 
 
取扱い終了
38438095 PF-212 25 ブラック/ホワイト/ブラック
10,500
 
 
取扱い終了
38438104 PF-212 25.5 ブラック/ホワイト/ブラック
10,500
 
 
取扱い終了
38438113 PF-212 26 ブラック/ホワイト/ブラック
10,500
 
 
取扱い終了
38438129 PF-212 26.5 ブラック/ホワイト/ブラック
10,500
 
 
取扱い終了
38438138 PF-212 27 ブラック/ホワイト/ブラック
10,500
 
 
取扱い終了
38438147 PF-212 27.5 ブラック/ホワイト/ブラック
10,500
 
 
取扱い終了
38438156 PF-212 28 ブラック/ホワイト/ブラック
10,500
 
 
取扱い終了
38438165 PF-212 29 ブラック/ホワイト/ブラック
10,500
 
 
取扱い終了
38438174 PF-841 23 グレー/ホワイト/ブルー
10,500
 
 
取扱い終了
38438183 PF-841 23.5 グレー/ホワイト/ブルー
10,500
 
 
取扱い終了
38438199 PF-841 24 グレー/ホワイト/ブルー
10,500
 
 
取扱い終了
38438208 PF-841 24.5 グレー/ホワイト/ブルー
10,500
 
 
取扱い終了
38438217 PF-841 25 グレー/ホワイト/ブルー
10,500
 
 
取扱い終了
38438226 PF-841 25.5 グレー/ホワイト/ブルー
10,500
 
 
取扱い終了
38438235 PF-841 26 グレー/ホワイト/ブルー
10,500
 
 
取扱い終了
38438244 PF-841 26.5 グレー/ホワイト/ブルー
10,500
 
 
取扱い終了
38438253 PF-841 27 グレー/ホワイト/ブルー
10,500
 
 
取扱い終了
38438269 PF-841 27.5 グレー/ホワイト/ブルー
10,500
 
 
取扱い終了
38438278 PF-841 28 グレー/ホワイト/ブルー
10,500
 
 
取扱い終了
38438287 PF-841 29 グレー/ホワイト/ブルー
10,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする