Type-A&C USB→LAN変換アダプタ

Type-A&C USB→LAN変換アダプタ アーキサイト

最新型MacBookにも対応!USB Type-A・Type-C両方使える!Wi-Fiが遅い、不安定な時に役立つアダプタ。
大きなデータ転送に必須なLAN変換アダプタ。出張や外出先のホテルでWi-Fiが遅かったり、不安定だったり。
そんな時に役立つ、USB端子をLANポートに変換するアダプタ。
Type-CとType-Aのケーブルを替えて使うことが可能。ケーブルの付け替えで両方が使えます。
最新USB規格 Type-Cに対応。
ケーブル 50cm で取り回しがしやすい。

USBケーブル長(cm)約50(コネクタ部分含まず / Type-C・Type-Aともに) セット内容USB MicroB-Gigabit LAN(10/100/1000 BASE-T)変換アダプタ x1、USB Type-C-USB MicroBケーブル x1、USB Type-A-USB MicroBケーブル x1 ホワイト 質量(g)約64 ポート数1 対応OSWindows 10 / 8.1 / 7、Mac OS X 10.10以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×23×17 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) コネクタ接続:USB Type-C・Type-Aコネクタ インターフェイスUSB Type-C・Type-A 転送速度(Gbps)USB最大:USB3.1 Gen1 SuperSpeed / 5(理論値) 変換タイプUSB-LAN 内容量1セット
注意
※Mac OSやその他一部の環境ではドライバのインストールが必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38454089 AM-TCALAN
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする