スマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー

スマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー - アーキサイトスマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー - アーキサイトスマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー - アーキサイトスマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー - アーキサイトスマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー - アーキサイト
(2件のレビュー)

角度を変える、折りたたむ、自由自在。持ち運べるスマホ、タブレット用アルミスタンド。スマホのみならずタブレットやゲーム機も置けて、コンパクトに折りたためます。
2本の軸で角度や高さを自由に調整、簡易的な三脚としても使えます。見やすい角度で動画視聴やビデオチャットに。商品アンボックス動画やSNS用動画撮影スタンドとして。名刺撮影スタンドとして。ケーブルを挿したまま置くこともできます。折りたたむと厚さがたったの1.8cmで 旅行や出張にも気軽に携帯できます。

適合10インチタブレットor約600gまでセット内容スタンド本体、取扱説明書 兼 保証書、クッションシート材質アルミ合金、シリコン、プラスチック質量(g)約195保証期間ご購入日より6ヶ月(保証書必要)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×130×18(突起部除く)使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×104×124内容量1個
注意
※パッケージをよくお読みくださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38454098AS-WSBM-SL
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38454098
2023-02-21
用途: スマホ及びタブレットを建てます。
株式会社サイバーアート建設業・工事業

スタンドが大きいですがその分しっかりとした造りになっていて頑丈です。
造りが緩いとスマホがすぐにずれてしまうので、この商品は良いと思います。

対象商品 : 38454098
2021-02-16
用途: デスクワーク
株式会社日研建設業・工事業

ぐらつきや、曲げる部分が弱いかなと思ったが、しっかりしていて良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする