モバイルバッテリー PSE認証 (Lightningコネクター対応)
Lightningコネクタ専用、ケーブル一体型(Made for iPhone、iPad認証)
iPhoneが約2.5回充電できる
4灯式LEDで充電状態・残量を表示
信頼のマクセル製リチウムイオン電池(6,200mAh)を搭載
バッテリー容量(mAh)6200
質量(g)約160
セット内容取扱説明書(保証書付)
出力5V/2.1A
入力5V/1.5A
入力端子USB
充電時間(時間)約4(0→80%)、約5.5(0→100%)/ただし、出力DC5V/1.5A以上のACアダプターを使用した場合
ケーブル長(mm)Lightning 約95、USB 約90
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:116×67.5×16(突起部を除く)
出力端子Lightningコネクタ
USBポート数1個口
充電端子USB
給電端子Lightning
内容量1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07