Qi対応ワイヤレス充電器

Qi対応ワイヤレス充電器 マクセル

WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格
「Qi(チー)」に準拠した正規認証品
急速充電15Wまで対応
iPhone 8/8 plus/Xの7.5W急速充電に対応
Android系スマートフォンの10W急速充電に対応
直径95mm薄型9mmのコンパクトデザイン
ワイヤレス動作確認LED搭載
スマートフォンを安定して置ける保護シートを付属
好みに合わせて選べる2色のカラーバリエーション

出力5W/7.5W/10W/15W(最大) セット内容電源用ケーブル(USB-A-USB Micro-B)約90cm×1、保護シート×1枚、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約57(ケーブル除く) 使用温度範囲(℃)0~35 規格Qi(チー) (Version 1.2.4) 適合規格Qi(チー) 最大出力(W)15 入力DC5V/2A、DC12V/2A Quick ChargeTM2.0/3.0 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)95×9(突起部を除く) 入力端子USB Micro-B 内容量1個
注意
※5Wを超える充電には、QuickChargeTM2.0以上の規格に準拠したACアダプターが必要です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38454448 WP-PD40WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
38454457 WP-PD40BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする