ピタッとハンガー 吸盤設置タイプ PVC・ABS樹脂
A3サイズまでのオリジナル書式を立体的に掲示することが出来、視認性は抜群です。パイプはフレキシブルに180度スイングし、破損しづらく、安全性にも優れています。吸盤設置タイプなので平滑面であれば簡単に設置することが出来、撤去も容易です。
用途エレベーター等の点検作業に。
取付け方法吸盤設置タイプ
材質/仕上本体:PVC パイプ・ベース:ABS樹脂 先端玉:ポリエチレン 吸盤:オレフィン
トラスコ品番147-9843
長さ(mm)設置面から:400
色透明
質量(g)160
適合寸法(mm)台紙最大:297×420(A3)
日本緑十字社品番365001
ポケット寸法(mm)420×300
内容量1枚
注意
場所によっては設置できない可能性があります。