SF壁面タイプ専用枠型フレーム

SF壁面タイプ専用枠型フレーム アズワン SF壁面タイプ専用枠型フレーム アズワン

スパンごとに商品が変わる場合など、本体(連結)に取り付けると、仕切りとして売場に変化をつけることができます。

材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)2.8 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:90×88.8(インハング仕様) アズワン品番62-2125-32 寸法(奥行D×高さH)(cm)49.5×208.4 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39156557 61-9-5-1
5,870
5,860
6,446 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする