UR90 壁面タイプ パネル付き
耐荷重(kg)100
寸法(cm)スリット芯々:88.8(片面)、取り付け時のスリット芯々対応:W90×58.8(オーバーバング仕様)
ボルト径3/8w
仕様アジャスター付き
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。※プラスドライバー必要
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |