UR120 中央片面タイプ パネル付き

UR120 中央片面タイプ パネル付き アズワン UR120 中央片面タイプ パネル付き アズワン UR120 中央片面タイプ パネル付き アズワン UR120 中央片面タイプ パネル付き アズワン UR120 中央片面タイプ パネル付き アズワン UR120 中央片面タイプ パネル付き アズワン UR120 中央片面タイプ パネル付き アズワン UR120 中央片面タイプ パネル付き アズワン

耐荷重(kg)100 寸法(cm)スリット芯々:88.8(片面)、取り付け時のスリット芯々対応:W120×88.8(オーバーバング仕様) 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。※片面タイプのキャスター取りつけは、安全確保上おすすめできません。※プラスドライバー必要
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39157546 61-15-6-5 本体×1 バックパネル大×1 バックパネル小×2 本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化含浸紙貼り 14.2(パネルを除く) 125.2(内寸120.2)×43(内寸40.5)×135 本体 R柄パネル
90,000
89,900
98,890 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39157555 61-15-7-5 連結×1 バックパネル大×1 バックパネル小×2 連結:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化含浸紙貼り 10.5(パネルを除く) 122.7(内寸120.2)×43(内寸40.5)×135 連結 R柄パネル
78,300
78,200
86,020 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39157564 61-15-8-3 本体×1 バックパネル大×1 バックパネル小×2 本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化含浸紙貼り 14.2(パネルを除く) 125.2(内寸120.2)×43(内寸40.5)×135 本体 白パネル
86,700
86,600
95,260 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39157573 61-15-8-5 本体×1 バックパネル大×1 バックパネル小×2 本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化含浸紙貼り 14.2(パネルを除く) 125.2(内寸120.2)×43(内寸40.5)×135 本体 R柄パネル
90,000
89,900
98,890 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39157589 61-15-9-3 連結×1 バックパネル大×1 バックパネル小×2 連結:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化含浸紙貼り 10.5(パネルを除く) 122.7(内寸120.2)×43(内寸40.5)×135 連結 白パネル
75,200
75,100
82,610 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39157598 61-15-9-5 連結×1 バックパネル大×1 バックパネル小×2 連結:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化含浸紙貼り 10.5(パネルを除く) 122.7(内寸120.2)×43(内寸40.5)×135 連結 R柄パネル
78,300
78,200
86,020 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする