アンティークゴールド 中央片面タイプ パネル付き

アンティークゴールド 中央片面タイプ パネル付き アズワン アンティークゴールド 中央片面タイプ パネル付き アズワン アンティークゴールド 中央片面タイプ パネル付き アズワン アンティークゴールド 中央片面タイプ パネル付き アズワン アンティークゴールド 中央片面タイプ パネル付き アズワン

耐荷重(kg)100 寸法(cm)スリット芯々:88.8(片面)、取り付け時のスリット芯々対応:W120×88.8(オーバーハング仕様) 呼び寸法(cm)W120 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。※片面タイプへのキャスター取付けは安全確保上おすすめできません。※プラスドライバー必要※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39157747 61-16-8-2 本体×1 バックパネル大×1 バックパネル小×2 本体:スチール製 アンティークゴールドメッキ電着塗装 パネル:木製 強化含浸紙貼り 16(パネルを除く) 125.2(内寸120.2)×43(内寸40.5)×135 本体 白パネル
173,000
172,000
189,200 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39157756 61-16-8-4 本体×1 バックパネル大×1 バックパネル小×2 本体:スチール製 アンティークゴールドメッキ電着塗装 パネル:木製 強化含浸紙貼り 16(パネルを除く) 125.2(内寸120.2)×43(内寸40.5)×135 本体 R柄パネル
176,000
175,000
192,500 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39157765 61-16-9-2 連結×1 バックパネル大×1 バックパネル小×2 連結:スチール製 アンティークゴールドメッキ電着塗装 パネル:木製 強化含浸紙貼り 11(パネルを除く) 122.7(内寸120.2)×43(内寸40.5)×135 連結 白パネル
135,000
134,000
147,400 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39157774 61-16-9-4 連結×1 バックパネル大×1 バックパネル小×2 連結:スチール製 アンティークゴールドメッキ電着塗装 パネル:木製 強化含浸紙貼り 11(パネルを除く) 122.7(内寸120.2)×43(内寸40.5)×135 連結 R柄パネル
138,000
137,000
150,700 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする