BR50片面 ボードタイプ
質量(kg)7~16
耐荷重(kg)150
幅(cm)スリット芯々:88.8(片面)
仕様アジャスター付き
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8
ボルト径3/8w
色黒
ボード厚さ(mm)5
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ゴムハンマー必要※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |