BR50両面 ボードタイプ

BR50両面 ボードタイプ アズワン BR50両面 ボードタイプ アズワン BR50両面 ボードタイプ アズワン BR50両面 ボードタイプ アズワン BR50両面 ボードタイプ アズワン

仕様アジャスター付き 質量(kg)7~17.5 幅(cm)スリット芯々:88.8(両面) 耐荷重(kg)150 ボルト径3/8w 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様) ボード厚さ(mm)5 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ゴムハンマー必要※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39158124 61-23-5-1 本体×1 ボード×1 本体 本体:スチール製 粉体塗装 ボード:樹脂 92.5(内寸87.5)×73.2(内寸34.1×2)×135 62-2127-90
22,800
22,700
24,970 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158133 61-23-5-2 本体×1 ボード×1 本体 本体:スチール製 粉体塗装 ボード:樹脂 92.5(内寸87.5)×73.2(内寸34.1×2)×150 62-2127-91
25,300
25,200
27,720 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158149 61-23-5-3 本体×1 ボード×1 本体 本体:スチール製 粉体塗装 ボード:樹脂 92.5(内寸87.5)×73.2(内寸34.1×2)×180 62-2127-92
27,600
27,500
30,250 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158158 61-23-5-4 連結×1 ボード×1 連結 連結:スチール製 粉体塗装 ボード:樹脂 90(内寸87.5)×73.2(内寸34.1×2)×135 62-2127-93
14,900
14,800
16,280 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158167 61-23-5-5 連結×1 ボード×1 連結 連結:スチール製 粉体塗装 ボード:樹脂 90(内寸87.5)×73.2(内寸34.1×2)×150 62-2127-94
16,900
16,800
18,480 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158176 61-23-5-6 連結×1 ボード×1 連結 連結:スチール製 粉体塗装 ボード:樹脂 90(内寸87.5)×73.2(内寸34.1×2)×180 62-2127-95
18,600
18,500
20,350 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする