BR50両面 ネットタイプ
W120cmタイプはネットタイプのみでの展開となります。オープンタイプ、ボードタイプは取り扱っておりません。あらかじめご了承ください。
仕様アジャスター付き
セット内容本体(連結)×1、ネット×1
材質本体(連結):スチール製 粉体塗装
質量(kg)15~19
色白
幅(cm)スリット芯々:118.8(両面)
耐荷重(kg)150
ボルト径3/8w
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W120×118.8(インハング仕様)
ピッチ(cm)ネット:5
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ゴムハンマー必要※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |