BR50両面用エンドネット

BR50両面用エンドネット アズワン

セット内容サイドネット×1、上部取付金具(タッピングネジ)×各1 材質スチール製 粉体塗装 耐荷重(kg)20 ピッチ(cm)ネット:5 仕様アジャスター付き ボルト径3/8w 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要※エンドネット取り付け時はキャスターはご利用になれません。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39158307 61-23-9-3 62-2128-09 61.3×180 取り付け時のスリット芯々対応:W60×58.8(インハング仕様)
21,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158316 61-23-9-4 62-2128-10 91.3×135 取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
20,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158325 61-23-9-5 62-2128-11 91.3×150 取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
22,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158334 61-23-9-6 62-2128-12 91.3×180 取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
24,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158343 61-23-10-1 62-2128-13 61.3×135 取り付け時のスリット芯々対応:W60×58.8(インハング仕様)
18,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158359 61-23-10-2 62-2128-14 61.3×150 取り付け時のスリット芯々対応:W60×58.8(インハング仕様)
20,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158368 61-23-10-3 62-2128-15 61.3×180 取り付け時のスリット芯々対応:W60×58.8(インハング仕様)
21,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158377 61-23-10-4 62-2128-16 91.3×135 取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
20,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158386 61-23-10-5 62-2128-17 91.3×150 取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
22,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158395 61-23-10-6 62-2128-18 91.3×180 取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
24,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする