BR50用ストッカーセット

BR50用ストッカーセット アズワン

材質スチール製 粉体塗装 耐荷重(kg)20 材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター キャスター径(Φmm)直径38(ストッパー無し×4個) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
呼び寸法(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39158605 61-24-21-2 89.5×34.7×32 62-2128-39 W90 83.1×31.1×20.6
24,000
23,900
26,290 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158614 61-24-21-3 119.5×34.7×32 62-2128-40 W120 113.1×31.1×20.6
22,050
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする