曜日別特売

10R ガラス棚セット

10R ガラス棚セット - アズワン10R ガラス棚セット - アズワン

前面の角を落とし安全性を高めています。

耐荷重(kg)15セット内容ガラス棚×1、ブラケット種別インハングタイプ材質透明ガラス、ブラケット、スペーサー:スチール製 クロームメッキ寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:90×88.8(インハング仕様)アズワン品番62-2130-95寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:89.8×34.8ガラス厚(mm)8内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3916037361-36-12-5
17,100
17,000
18,700(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする