透明ガラス板

透明ガラス板 アズワン 透明ガラス板 アズワン 透明ガラス板 アズワン 透明ガラス板 アズワン 透明ガラス板 アズワン 透明ガラス板 アズワン
(1件のレビュー)

材質透明ガラス 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
37件中 1~37件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39160933 61-37-13-1 62-2131-55 ガラス実寸:59.8×14.8 5 W60用 D15
1,620
1,610
1,771 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39160949 61-37-13-2 62-2131-56 ガラス実寸:59.8×19.8 5 W60用 D20
1,650
1,640
1,804 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39160958 61-37-13-3 62-2131-57 ガラス実寸:59.8×24.8 5 W60用 D25
1,940
1,930
2,123 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39160967 61-37-13-4 62-2131-58 ガラス実寸:59.8×29.8 5 W60用 D30
2,170
2,160
2,376 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39160976 61-37-13-5 62-2131-59 ガラス実寸:59.8×34.8 5 W60用 D35
2,600
2,590
2,849 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39160985 61-37-13-6 62-2131-60 ガラス実寸:59.8×39.8 5 W60用 D40
3,240
3,230
3,553 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39160994 61-37-14-1 62-2131-61 ガラス実寸:59.8×14.8 8 W60用 D15
4,340
4,330
4,763 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161003 61-37-14-2 62-2131-62 ガラス実寸:59.8×19.8 8 W60用 D20
4,530
4,520
4,972 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161019 61-37-14-3 62-2131-63 ガラス実寸:59.8×24.8 8 W60用 D25
4,910
4,900
5,390 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161028 61-37-14-4 62-2131-64 ガラス実寸:59.8×29.8 8 W60用 D30
5,640
5,630
6,193 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161037 61-37-14-5 62-2131-65 ガラス実寸:59.8×34.8 8 W60用 D35
6,020
6,010
6,611 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161046 61-37-14-6 62-2131-66 ガラス実寸:59.8×39.8 8 W60用 D40
6,360
6,350
6,985 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161089 61-37-15-5 62-2131-71 ガラス実寸:89.8×34.8 5 W90用 D35
3,910
3,900
4,290 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161098 61-37-15-6 62-2131-72 ガラス実寸:89.8×39.8 5 W90用 D40
4,070
4,060
4,466 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161107 61-37-15-7 62-2131-73 ガラス実寸:89.8×44.8 5 W90用 D45
4,190
4,180
4,598 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161116 61-37-16-1 62-2131-74 ガラス実寸:89.8×14.8 8 W90用 D15
4,770
4,760
5,236 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161134 61-37-16-3 62-2131-76 ガラス実寸:89.8×24.8 8 W90用 D25
6,050
6,040
6,644 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161143 61-37-16-4 62-2131-77 ガラス実寸:89.8×29.8 8 W90用 D30
8,230
8,220
9,042 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161159 61-37-16-5 62-2131-78 ガラス実寸:89.8×34.8 8 W90用 D35
9,120
9,110
10,021 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161168 61-37-16-6 62-2131-79 ガラス実寸:89.8×39.8 8 W90用 D40
10,300
10,200
11,220 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161177 61-37-16-7 62-2131-80 ガラス実寸:89.8×44.8 8 W90用 D45
14,000
13,900
15,290 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161186 61-37-17-1 62-2131-81 ガラス実寸:119.8×14.8 5 W120用 D15
2,810
2,800
3,080 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161195 61-37-17-2 62-2131-82 ガラス実寸:119.8×19.8 5 W120用 D20
3,470
3,460
3,806 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161204 61-37-17-3 62-2131-83 ガラス実寸:119.8×24.8 5 W120用 D25
4,340
4,330
4,763 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161213 61-37-17-4 62-2131-84 ガラス実寸:119.8×29.8 5 W120用 D30
4,980
4,970
5,467 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161229 61-37-17-5 62-2131-85 ガラス実寸:119.8×34.8 5 W120用 D35
5,420
5,410
5,951 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161238 61-37-17-6 62-2131-86 ガラス実寸:119.8×39.8 5 W120用 D40
5,850
5,840
6,424 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161247 61-37-18-1 62-2131-87 ガラス実寸:119.8×14.8 8 W120用 D15
5,640
5,630
6,193 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161256 61-37-18-2 62-2131-88 ガラス実寸:119.8×19.8 8 W120用 D20
7,380
7,370
8,107 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161265 61-37-18-3 62-2131-89 ガラス実寸:119.8×24.8 8 W120用 D25
8,020
8,010
8,811 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161274 61-37-18-4 62-2131-90 ガラス実寸:119.8×29.8 8 W120用 D30
11,000
10,900
11,990 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161283 61-37-18-5 62-2131-91 ガラス実寸:119.8×34.8 8 W120用 D35
12,600
12,500
13,750 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161299 61-37-18-6 62-2131-92 ガラス実寸:119.8×39.8 8 W120用 D40
13,800
13,700
15,070 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161055 61-37-15-2 62-2131-68 ガラス実寸:89.8×19.8 5 W90用 D20
1,720
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161064 61-37-15-3 62-2131-69 ガラス実寸:89.8×24.8 5 W90用 D25
2,240
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161073 61-37-15-4 62-2131-70 ガラス実寸:89.8×29.8 5 W90用 D30
2,340
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161125 61-37-16-2 62-2131-75 ガラス実寸:89.8×19.8 8 W90用 D20
3,660
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-08-02
用途:
ブラストキャビネット覗き窓
関豪製紙有限会社 様 (製造業)

ブラストキャビネット用に購入しましたが、サイズがぴったりでカットする手間も省けて助かりました。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする