ガラス棚用ブラケット フラットタイプ

ガラス棚用ブラケット フラットタイプ アズワン ガラス棚用ブラケット フラットタイプ アズワン

材質スチール製 クロームメッキ 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ガラス板1枚につき2本必要です。棚呼び寸と同サイズのブラケットが適合します
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39161667 61-37-27-1 D15用 62-2132-30
440
439
483 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39161676 61-37-27-2 D20用 62-2132-31
490
489
538 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39161685 61-37-27-3 D25用 62-2132-32
530
529
582 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39161694 61-37-27-4 D30用 62-2132-33
600
599
659 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39161703 61-37-27-5 D35用 62-2132-34
750
749
824 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39161719 61-37-27-6 D40用 62-2132-35
660
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする