スリット芯々58.8用貫通式丸バーセット

スリット芯々58.8用貫通式丸バーセット アズワン スリット芯々58.8用貫通式丸バーセット アズワン スリット芯々58.8用貫通式丸バーセット アズワン スリット芯々58.8用貫通式丸バーセット アズワン スリット芯々58.8用貫通式丸バーセット アズワン スリット芯々58.8用貫通式丸バーセット アズワン

セット内容丸バー×1、ブラケット、エンドキャップ、ブレ止め金具×各2 材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)30 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※61-41-5-3については、W60cm什器では左右に突き出す形になります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39161789 61-41-4-1 62-2132-58 丸バー:W58.5×25.4 60×24
3,980
3,970
4,367 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161798 61-41-4-2 62-2132-59 丸バー:W58.5×25.4 60×30
4,070
4,060
4,466 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161807 61-41-4-3 62-2132-60 丸バー:W58.5×25.4 60×36
4,450
4,440
4,884 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39161816 61-41-5-3 62-2132-61 丸バー:W88.5×25.4 90×36
4,450
4,440
4,884 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする