スリット芯々58.8用 貫通式角バーセット
セット内容角バー×1、ブラケット、エンドキャップ、ブレ止め金具×各2
材質スチール製 クロームメッキ
寸法(mm)14×32角
幅(cm)角バー:58.4
耐荷重(kg)20
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W60×58.8(インハング仕様)
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※角バーオプションが取り付けられます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |