スリット芯々88.8/118.8用 貫通式角バーセット

スリット芯々88.8/118.8用 貫通式角バーセット アズワン スリット芯々88.8/118.8用 貫通式角バーセット アズワン スリット芯々88.8/118.8用 貫通式角バーセット アズワン

セット内容角バー×1、ブラケット、エンドキャップ、ブレ止め金具×各2 材質スチール製 クロームメッキ 寸法(mm)14×32角 幅(cm)角バー:118.4 耐荷重(kg)30 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W120×88.8(オーバーハング仕様)、取り付け時のスリット芯々対応:W120×118.8(インハング仕様) アズワン品番62-2132-91 奥行き(cm)10 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※角バーオプションが取り付けられます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39162114 61-42-6-2
2,960
2,950
3,245 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする