スリット芯々58.8用 貫通式ミニ角バーセット

スリット芯々58.8用 貫通式ミニ角バーセット アズワン スリット芯々58.8用 貫通式ミニ角バーセット アズワン

セット内容ミニ角バー×1、ブラケット、エンドキャップ、ブレ止め金具×各2 材質スチール製 クロームメッキ 寸法(mm)14×24角 幅(cm)角バー:58.4 耐荷重(kg)20 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W60×58.8(インハング仕様) 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※角バーオプションが取り付けられます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行き(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39162166 61-42-14-1 62-2132-98 3.5
2,450
2,440
2,684 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39162175 61-42-14-2 62-2132-99 15
2,770
2,760
3,036 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39162184 61-42-14-3 62-2133-01 25
2,890
2,880
3,168 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39162193 61-42-14-4 62-2133-02 30
3,070
3,060
3,366 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする