仕切りフック

仕切りフック アズワン

商品がこぼれ落ちにくいようにセンターにT字の線材を溶接しました。

種別T字付き 材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)約5(ねじをしっかり締めた場合のヨコからの耐荷重です。) アズワン品番62-2134-04 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)/スノコパネル、スノコ什器、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39163146 61-45-21-1
1,290
1,280
1,408 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする