シェルフワゴン ネット付き
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)全体:200、40/段
材質(キャスター)ナイロン製単輪キャスター
キャスター径(Φmm)直径75(ストッパー付き・無し×各2個)
種別2段
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ワイヤーラックの最大耐荷重はトラック1台あたりの静止時の荷重です。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |