T字ハンガー
材質スチール製 黒革風塗装
質量(kg)5.5
耐荷重(kg)10
長さ(cm)ハンガー部:59
寸法(Φmm)ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6
寸法(cm)ベースサイズ:66×66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×66×120~180
アズワン品番62-2138-87
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ハンガーサークル部は回転しません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |